Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48847095 品番P11S1V0FLSY00103KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W 長さ(mm)20.6 寸法(mm)20.6×12.5×13.1 高さ(mm)13.1 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 奥行(mm)12.5 定格電力(W)1 回転数1 シャフト長さ(mm)25 動作温度(℃)(Min)-55 材質(エレメント)サーメット RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ ギャング数1 最大抵抗(kΩ)10 電気テーパーリニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする