仕様Vishay 357シリーズ. Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。. 優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
長さ(mm)31.94
寸法(mm)22.2(Dia.)×31.94
タイプロータリ
取付方式ブッシュ取り付け
定格電力(W)1
回転数1
シャフト長さ(mm)22.2
材質(エレメント)導電性プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)(Min)-55
終端スタイルはんだラグ
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパーリニア