仕様CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
定格電力(W)6
回転数1
許容差±20%
シャフト長さ(mm)16
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルワイヤリード
ギャング数1
最大抵抗(Ω)10
電気テーパーリニア