Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズP11L 注文コード48847183 品番P11L1V0FLSY00102KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様長寿命サーメットポテンショメータP11L. Vishay P11Lシリーズ長寿命サーメットポテンショメータは、最大4つのモジュール及び12.5 mmのコンパクトサイズを特長とする、安価で長寿命のパネルポテンショメータです。標準的な低価格のパネルポテンショメータは50,000サイクルに達していますが、P11Lは200万サイクルの長寿命を実現しています。このため、部品の交換が少なくて済み、信頼性が向上し、メンテナンスコストを抑えることができます。この汎用パネルポテンショメータは、CMOSアンプのゲイン、CMOS ICオフセット設定、モータ速度制御、溶接機の角度センサ用途、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置、トラック、トラクタ、軍用システム、航空電子システムなど向けに最適化されています。. サーメット素子により200万サイクル 12.5 mm角型単回転パネル制御 直径6 mm、長さ25 mmの溝付きシャフト シングル又はデュアルアセンブリ テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1 低い温度係数 直線性: 3% 軸径(Φmm)6 高さ(mm)12.5 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 奥行(mm)12.5 シリーズP11L 定格電力(W)0.1 回転数1 許容差±10% シャフト長さ(mm)25 材質(エレメント)サーメット RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ ギャング数1 最大抵抗(kΩ)1 電気テーパーリニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする