仕様12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
軸径(Φmm)6.35
高さ(mm)13.11
タイプロータリ
取付方式スルーホール、パネルマウント
奥行(mm)12.7
定格電力(W)0.5
回転数1
許容差±20%
シャフト長さ(mm)22.2
動作温度(℃)(Min)-55
材質(エレメント)導電性プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルピン
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)1
電気テーパーリニア