Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48847323 品番P13SMNFLS102MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay P13SMシリーズ完全密閉ポテンショメータ. Vishay P13SMシリーズの完全密閉容器サーメットポテンショメータは、水深30 m (100フィート)までの深海条件に浸漬したポテンショメータを使用して電気パラメータを設定する必要がある用途に最適です。. 高い定格電力、1.5 W @70 ℃ 海水の侵入にも耐えるステンレススチールの軸とブッシングを採用 深さ30 mで動作 / 完全密閉IP68パネル 厳密な温度係数(代表値±75 ppm/℃) 深海に対応する密閉パネル 耐塩腐食(試験時間960 h) ヘビーデューティ構造 RoHS Directive 2002/95/ECに適合 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)16 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 定格電力(W)1.5 回転数1 許容差±20% シャフト長さ(mm)25 材質(エレメント)サーメット RoHS指令(10物質対応)対応 ギャング数1 最大抵抗(kΩ)1 電気テーパーリニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする