VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MKT 1813
注文コード
48849493
品番
MKT1813322255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
長さ(mm)
11
直径(Φmm)
5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
160ac、250dc
シリーズ
MKT 1813
許容差
±10%
温度特性
MKT
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
静電容量(nF)
22