仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など長さ(mm)26.5寸法(mm)6.5×14.5×26.5高さ(mm)14.5取付方式スルーホール奥行(mm)6.5電圧(V)160ac、250dcシリーズMKT 1822許容差±10%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+100リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)22.5静電容量(nF)470