Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) シリーズMKT 373, MKT373 注文コード48849588 品番BFC237343474
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリーズ・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 長さ(mm)17.5 寸法(mm)6×12×17.5 高さ(mm)12 取付方式スルーホール 奥行(mm)6 電圧(V)160ac、250dc シリーズMKT 373, MKT373 許容差±10% 温度特性PET 動作温度範囲(℃)-55〜+105 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)15 静電容量(nF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする