BFC237241473 Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY 48849624

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)シリーズMKT 372, MKT372注文コード48849624品番BFC237241473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。長さ(mm)12.5寸法(mm)4×10×12.5高さ(mm)10取付方式スルーホール奥行(mm)4電圧(V)160ac、250dcシリーズMKT 372, MKT372許容差±10%温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+105リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)10静電容量(nF)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする