BFC236845684 Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY 48849633

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズ368, MKT368注文コード48849633品番BFC236845684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。長さ(mm)26寸法(mm)6.6×18.5×26高さ(mm)18.5取付方式スルーホール奥行(mm)6.6電圧(V)160ac、250dcシリーズ368, MKT368許容差±10%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)22.5静電容量(nF)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする