仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
長さ(mm)26.5
寸法(mm)7.5×15.5×26.5
高さ(mm)15.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)7.5
電圧(V)160ac、250dc
シリーズMKT 1822
許容差±10%
温度特性PET
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+100
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)22.5
静電容量(nF)680