VISHAY
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
MKT 1822
注文コード
48849676
品番
MKT 1822 368-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
長さ(mm)
13
寸法(mm)
4.5×9.5×13
高さ(mm)
9.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.5
電圧(V)
160ac、250dc
シリーズ
MKT 1822
許容差
±10%
温度特性
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+100
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
10
静電容量(nF)
68