仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
長さ(mm)31.5
寸法(mm)31.5×13.5×23.5
高さ(mm)23.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)13.5
電圧(V)200ac、400dc
シリーズMKT 1822
許容差±10%
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+100
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)27.5
静電容量(μF)1.5