Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(110個) シリーズMKT 1822 注文コード48849703 品番MKT 1822-515//405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はシリーズ・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など 長さ(mm)31.5 寸法(mm)31.5×13.5×23.5 高さ(mm)23.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)13.5 電圧(V)200ac、400dc シリーズMKT 1822 端子の種類スルーホール実装 許容差±10% 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+100 リードピッチ(mm)27.5 静電容量(μF)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする