VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
シリーズ
MKT 1813
注文コード
48849746
品番
MKT1813410405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
長さ(mm)
19
直径(Φmm)
7
取付方式
スルーホール
電圧(V)
200ac、400dc
シリーズ
MKT 1813
許容差
±10%
温度特性
MKT
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+100
静電容量(nF)
100