MKT 1822-310/405 Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY 48849764

Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)シリーズMKT 1822注文コード48849764品番MKT 1822-310/405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など長さ(mm)13寸法(mm)13×4×9高さ(mm)9取付方式スルーホール奥行(mm)4電圧(V)200ac、400dcシリーズMKT 1822端子の種類スルーホール実装許容差±10%温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+100リードピッチ(mm)10静電容量(nF)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする