仕様MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5×6×7.5高さ(mm)6取付方式スルーホール奥行(mm)2.5電圧(V)200ac、400dcシリーズMKT 1817許容差±10%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+100リードピッチ(mm)5静電容量(nF)2.2