仕様MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)長さ(mm)26寸法(mm)10×19.5×26高さ(mm)19.5取付方式スルーホール奥行(mm)10電圧(V)220ac、400dcシリーズMKT 373, MKT373許容差±10%温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+105リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)22.5静電容量(μF)1