仕様MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。長さ(mm)12.5寸法(mm)4×10×12.5高さ(mm)10取付方式スルーホール奥行(mm)4電圧(V)220ac、400dcシリーズMKT 372, MKT372許容差±10%温度特性PETRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105リードピッチ(mm)10静電容量(nF)4.7