仕様MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
長さ(mm)12.5
寸法(mm)5×11×12.5
高さ(mm)11
取付方式スルーホール
奥行(mm)5
電圧(V)220ac、400dc
シリーズMKT 372, MKT372
許容差±10%
温度特性PET
動作温度範囲(℃)-55〜+105
リード線径(Φmm)0.6
リードピッチ(mm)10
静電容量(nF)47