Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズMKT 372, MKT372 注文コード48849974 品番BFC237252473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はシリーズ・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。 長さ(mm)12.5 寸法(mm)5×11×12.5 高さ(mm)11 取付方式スルーホール 奥行(mm)5 電圧(V)220ac、400dc シリーズMKT 372, MKT372 端子の種類スルーホール実装 許容差±5% 温度特性PET 動作温度範囲(℃)-55〜+105 リードピッチ(mm)10 静電容量(nF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする