Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズF1772 注文コード48850069 品番F17725152260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はシリーズ・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース 長さ(mm)31.3 寸法(mm)16×29.3×31.3 高さ(mm)29.3 取付方式スルーホール 奥行(mm)16 電圧(V)310ac シリーズF1772 許容差±20% 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)27.5 静電容量(μF)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする