仕様(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
長さ(mm)26.3
寸法(mm)10.3×18.3×26.3
高さ(mm)18.3
取付方式スルーホール
奥行(mm)10.3
電圧(V)310ac
シリーズF1772
許容差±20%
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
リードピッチ(mm)22.5
静電容量(nF)470