Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMKP1848C DC-Link 注文コード48850604 品番MKP1848C63010JY5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はシリーズ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動 長さ(mm)57.5 寸法(mm)57.5×30×45 高さ(mm)45 取付方式スルーホール 奥行(mm)30 シリーズMKP1848C DC-Link 端子の種類スルーホール実装 許容差±5% 温度特性ポリプロピレンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションバッテリー充電器、エンジン駆動、再生可能エネルギーインバータ、UPS リードピッチ(mm)52.5 電圧(kV)1dc 静電容量(μF)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする