画像準備中

Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズMKP1841 注文コード48850629 品番MKP1841222204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はシリーズ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKP 1841シリーズ. 用途: 高電圧、高電流、又はデフレクション回路(TV)などの大型パルスを必要とする用途など 長さ(mm)26.5 寸法(mm)26.5×6.5×14.5 高さ(mm)14.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)6.5 電圧(V)2kdc、700ac シリーズMKP1841 許容差±5% 温度特性PLYP アプリケーション偏向回路、電子バラスト、入力フィルタリング、出力フィルタリング、スナバ回路、スイッチング電源保護 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)22.5 静電容量(nF)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする