VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MKP1847H
注文コード
48850665
品番
MKP1847H61025JP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
43.5
寸法(mm)
43.5×23.3×39.2
高さ(mm)
39.2
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
23.3
電圧(V)
250ac
シリーズ
MKP1847H
許容差
±5%
温度特性
ポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10.2、37.5
静電容量(μF)
10