VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MKP1847H
注文コード
48850683
品番
MKP1847H51025JK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
寸法(mm)
32×13×23
高さ(mm)
23
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
13
電圧(V)
250ac
シリーズ
MKP1847H
許容差
±5%
温度特性
ポリプロピレンフィルム
誘電正接
30%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
27.5
静電容量(μF)
1