VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MKP1847H
注文コード
48850726
品番
MKP1847H63025JY5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
59.3
寸法(mm)
59.3×37×51
高さ(mm)
51
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
37
電圧(V)
250ac
シリーズ
MKP1847H
許容差
±5%
温度特性
ポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
20.3、52.5
静電容量(μF)
30