VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
F339X2
注文コード
48850866
品番
F339X242230MFM2B0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.5
寸法(mm)
17.5×10×16.5
高さ(mm)
16.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10
規格
AEC-Q200
電圧(V)
305ac、630dc
シリーズ
F339X2
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
0.22