VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
F339X2
注文コード
48850884
品番
F339X243330MFM2B0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
寸法(mm)
18×10.5×17.5
高さ(mm)
17.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.5
電圧(V)
305ac、630dc
シリーズ
F339X2
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
15
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
0.33