仕様配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ. VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。. 特長. UL94 V-0コーティング. 静電容量許容差: ±20 %. 細かいピッチサイズ. +105 ℃定格. 製品の用途:. MKT339シリーズは、干渉抑制用途に最適です。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
長さ(mm)10
寸法(mm)10×4×9
高さ(mm)9
取付方式スルーホール
奥行(mm)4
電圧(V)310ac
シリーズMKP 339
許容差±20%
温度特性PP
動作温度(℃)(Max)+110
リードピッチ(mm)7.5
静電容量(nF)22