VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
F339M X2
注文コード
48851189
品番
F339MX262531MYM2T0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA. F339M X2シリーズ. 干渉抑制フィルムMKPラジアル封止ポリプロピレン誘電体 ラインX2用途の標準として使用
長さ(mm)
57.5
寸法(mm)
57.5×25×45
高さ(mm)
45
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
25
電圧(V)
310ac
シリーズ
F339M X2
許容差
±20%
温度特性
PLYP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
EMI除去
リードピッチ(mm)
52.5
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
25