VISHAY
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
シリーズ
MKP 339
注文コード
48851234
品番
2222 339 20472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ. VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。. 特長. UL94 V-0コーティング. 静電容量許容差: ±20 %. 細かいピッチサイズ. +105 ℃定格. 製品の用途:. MKT339シリーズは、干渉抑制用途に最適です。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10×4×9
高さ(mm)
9
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
電圧(V)
310ac
シリーズ
MKP 339
許容差
±20%
温度特性
PP
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
7.5
静電容量(nF)
4.7