Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60個) シリーズF339M X2 注文コード48851313 品番F339MX256831MPM2T0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はシリーズ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA. F339M X2シリーズ. 干渉抑制フィルムMKPラジアル封止ポリプロピレン誘電体 ラインX2用途の標準として使用 長さ(mm)41.5 寸法(mm)41.5×18×32.5 高さ(mm)32.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)18 電圧(V)310ac シリーズF339M X2 端子の種類スルーホール実装 許容差±20% 温度特性PLYP RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションEMI除去 リードピッチ(mm)37.5 抑制クラスX2 静電容量(μF)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする