仕様MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
長さ(mm)32
寸法(mm)32×21×31
高さ(mm)31
取付方式スルーホール
奥行(mm)21
電圧(V)500dc
シリーズMKP1848C DC-Link
許容差±5%
温度特性ポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションバッテリー充電器、エンジン駆動、再生可能エネルギーインバータ、UPS
リードピッチ(mm)27.5
静電容量(μF)15