VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MKP1848 DC-Link
注文コード
48851715
品番
MKP1848716704Y5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性
長さ(mm)
57.5
寸法(mm)
57.5×70×60
高さ(mm)
60
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
70
電圧(V)
700dc
シリーズ
MKP1848 DC-Link
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±5%
温度特性
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
52.5
静電容量(μF)
160