VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:1 μH●最大直流電流:110A●取り付けタイプ:シャーシーマウント●最大直流抵抗:620μΩ●許容差:±10%●長さ:30.2mm●奥行き:24.5mm●高さ:21.7mm●寸法:30.2 x 24.5 x 21.7mm●リードピッチ:18mm●シリーズ:IPLA●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
48851864
品番
IPLA32L1R0KD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH●最大直流電流:110A●取り付けタイプ:シャーシーマウント●最大直流抵抗:620μΩ●許容差:±10%●長さ:30.2mm●奥行き:24.5mm●高さ:21.7mm●寸法:30.2 x 24.5 x 21.7mm●リードピッチ:18mm●シリーズ:IPLA●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応