IHD1BH1R2L Vishay リードインダクタ VISHAY 48851873

Vishay リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:±15%●直径:6.85mm●高さ:17.78mm●寸法:6.85 (Dia.) x 17.78mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1kHz●シリーズ:IHD●リード径:0.81mm●Vishay IHD1シリーズアキシャルインダクタ. Vishay IHD1シリーズのフィルタインダクタです。 すべてのインダクタは、優れた信頼性を発揮し、最高品質で製造されています。 このインダクタは、ポリオレフィンチューブで保護されているため、さまざまな環境での使用に最適です。. 基板実装(アキシャルリード) アキシャルタイプ 高抵抗コアにより、非常に高い並列抵抗を実現し、 最大コイル性能を発揮 注文コード48851873 品番IHD1BH1R2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:±15%●直径:6.85mm●高さ:17.78mm●寸法:6.85 (Dia.) x 17.78mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1kHz●シリーズ:IHD●リード径:0.81mm●Vishay IHD1シリーズアキシャルインダクタ. Vishay IHD1シリーズのフィルタインダクタです。 すべてのインダクタは、優れた信頼性を発揮し、最高品質で製造されています。 このインダクタは、ポリオレフィンチューブで保護されているため、さまざまな環境での使用に最適です。. 基板実装(アキシャルリード) アキシャルタイプ 高抵抗コアにより、非常に高い並列抵抗を実現し、 最大コイル性能を発揮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする