Vishay リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:33A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3.64mΩ●許容差:±20%●直径:28.5mm●高さ:10.7mm●寸法:28.5 (Dia.) x 10.7mm●最大自己共振周波数:7.76MHz●リードピッチ:17.8mm●シリーズ:IHTH-1125KZ-5A●端子タイプ:ラジアルリード型●AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ 注文コード48851889 品番IHTH1125KZEB100M5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:33A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3.64mΩ●許容差:±20%●直径:28.5mm●高さ:10.7mm●寸法:28.5 (Dia.) x 10.7mm●最大自己共振周波数:7.76MHz●リードピッチ:17.8mm●シリーズ:IHTH-1125KZ-5A●端子タイプ:ラジアルリード型●AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする