内容量1セット(25個)仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:64mΩ●許容差:±20%●直径:19.17mm●高さ:8.7mm●寸法:19.17 (Dia.) x 8.7mm●最大自己共振周波数:2.63MHz●リードピッチ:11.6mm●シリーズ:IHTH-0750IZ-5A●動作温度 Max:+155℃●AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ注文コード48851916品番IHTH0750IZEB101M5A