VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
インダクタンス:3 μH●最大直流電流:70A●取り付けタイプ:シャーシーマウント●最大直流抵抗:620μΩ●許容差:±10%●長さ:30.2mm●奥行き:24.5mm●高さ:21.7mm●寸法:30.2 x 24.5 x 21.7mm●リードピッチ:18mm●シリーズ:IPLA●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
48851977
品番
IPLA32L3R0KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:3 μH●最大直流電流:70A●取り付けタイプ:シャーシーマウント●最大直流抵抗:620μΩ●許容差:±10%●長さ:30.2mm●奥行き:24.5mm●高さ:21.7mm●寸法:30.2 x 24.5 x 21.7mm●リードピッチ:18mm●シリーズ:IPLA●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応