内容量1個
仕様インダクタンス:33 μH●最大直流電流:15.9A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:11.3mΩ●許容差:±20%●直径:28.5mm●高さ:10.7mm●寸法:28.5 (Dia.) x 10.7mm●最大自己共振周波数:6.17MHz●リードピッチ:17.8mm●シリーズ:IHTH-1125KZ-5A●リード径:1.27mm●AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
注文コード48852013
品番IHTH1125KZEB330M5A