ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの ホールソー
ユニカの ホールソー関連商品
センタードリル メタコア用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48852806
品番
S-6SC
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
47
適合
メタコアMCS14〜100
トラスコ品番
416-9263
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
12