仕様IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
直径(Φmm)13.5
取付方式スルーホール
シリーズF
端子の種類スルーホール実装
許容差±10%
温度係数±15%
温度特性S3N
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(kV)3dc
静電容量(nF)1