VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
48853203
品番
F681K33Y5RN6UK5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.5
シリーズ
F
端子の種類
ラジアル
許容差
±10%
温度係数
±15%
温度特性
Y5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(kV)
1dc
静電容量(pF)
680