VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48853246
品番
F681K39Y5RP6UK5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5
シリーズ
F
許容差
±10%
温度係数
±15%
温度特性
Y5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(kV)
2dc
静電容量(pF)
680