VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
電圧(V)
500ac
注文コード
48853273
品番
VY1152M41Y5UQ6TV0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(nF)
1.5
電圧(V)
500ac
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1
許容差
±20%
温度特性
Y5U
直径(Φmm)
10.5
奥行(mm)
5
高さ(mm)
13.5
寸法(mm)
10.5(Dia.)×5
端子の種類
スルーホール実装
仕様
UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. ACライン定格クラスX1、760 V ac、クラスY1、500 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入