VY1152M33Y5VQ63V0 Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ VISHAY スルーホール 48853289

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 電圧(V)50ac 注文コード48853289 品番VY1152M33Y5VQ63V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(nF)1.5 電圧(V)50ac 取付方式スルーホール シリーズVY1 許容差±20% 温度特性Y5V 直径(Φmm)8.5 奥行(mm)5.5 高さ(mm)12.5 寸法(mm)8.5(Dia.)×5.5 端子の種類ラジアル 仕様IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする