静電容量(nF)1
電圧(V)300ac
取付方式スルーホール
シリーズVY1
許容差±20%
温度特性Y5V
直径(Φmm)7.5
奥行(mm)5
高さ(mm)11.5
寸法(mm)7.5(Dia.)×5
端子の種類ラジアル
仕様IEC60384-14.4、UL60384-14、DIN EN60384-14、CSA E60384-1:03、CSA E60384-14:09。. Vishay VY2シリーズ. Vishay VY2シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。VY2コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性. 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応